MEKA - Pöytäkiinnike harmaa - INSTAL SP45 TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - märkälakattu
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9006
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377012588
Sähkönumero
1431924
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP45 TB
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9006
Pistorasiapylvään pöytäkiinnike, harmaa
Pistorasiapylvään pöytäkiinnike pylvään kiinnittämiseksi pöytään tai muuhun tasoon.
Pistorasiapylvään pöytäkiinnike pylvään kiinnittämiseksi pöytään tai muuhun tasoon.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


