Varastointi päättyy

MEKA PRO - Jatkokappale Aisi 316 - WMT CL HST (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi
MEKA PRO - Jatkokappale Aisi 316 - WMT CL HST  (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377090630

Sähkönumero

1448696

Toimittajan tuotenumero

WMT CL HST 10PCE

Tukkuerä

WMT CL HST 10PCE

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

RAL-numero:

0

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

WMT Lankahyllyn lyhytjatkokappale, ruuvi ja mutteri Aisi 316

Jatkokappaleella WMT CL tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150 sekä kiinnitetään kulmakappaleiden sisälaita.