MEKA PRO - Johtokanava 108x65 - INSTAL 108 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 108 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377003609
Sähkönumero
1429701
Toimittajan tuotenumero
1429701
Tukkuerä
1429701
Leveys:
108 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
6300 mm²
MEKA PRO -tuote
Tutustu MEKA PRO-sarjaan


