Etusivu
Varastointi päättyy

MEKA PRO - Johtokanava - INSTAL 144 L=3000 M PW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 144 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377119355

Sähkönumero

1429555

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 144 L=3000 M PW

Tukkuerä

INSTAL 144 L=3000 M PW

Leveys:

144 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

8390 mm²

Johtokanava 80mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen