MEKA - Pystykulma - HST KSVIE-300 R=300

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377104030

Sähkönumero

1430153

Toimittajan tuotenumero

HST KSVIE-300 R=300

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Suunnanmuutos:

pystysuoraan nouseva

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Sarana:

ei

Sisäsäde:

300 mm

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pystykulma ylös 300 mm leveään elintarviketikashyllyyn, säde R=300 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX