Etusivu

MEKA - Pystykulma - KSVI-200 R=300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 200 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Tikashylly

EAN-koodi

6438377017910

Sähkönumero

1432962

Toimittajan tuotenumero

KSVI-200 R=300 HDG

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

200 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Suunnanmuutos:

pystysuoraan nouseva

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Pystykulma ylös tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Pystykulmalla KSVI tehdään nouseva 90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.