MEKA - Ruuvisarja (10 kpl/pak) - RS SK

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019570

Sähkönumero

1449123

Toimittajan tuotenumero

RS SK EG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Ruuvisarja M8X20 + M8, sähkösinkitty



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan