MEKA - Ruuvisarja (10 kpl pussi) - RS3 HDG M8+M8*70kuusior.

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023010

Sähkönumero

1449699

Toimittajan tuotenumero

RS 3 HDG

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Ruuvisarja M8x70 ruuvi + M8 mutteri, terästä,kuumasinkitty



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan