MEKA - Ruuvisarja (10kpl/pak) - RS KSF HDG M10x30+M10

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019556

Sähkönumero

1449115

Toimittajan tuotenumero

RS KSF HDG

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Ruuvisarja M10x30 ruuvi + M10 mutteri, terästä,kuumasinkitty



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan