MEKA - Ruuvisarja (10kpl/pak) - RS MEK VM M5X12 EG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019549

Sähkönumero

1449114

Toimittajan tuotenumero

RS MEK VM EG

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Ruuvisarja M5X12, sähkösinkitty



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan