MEKA - Ruuvisarja (10kpl/pak) - RS TKU M M5x10+M5

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019563

Sähkönumero

1449122

Toimittajan tuotenumero

RS TKU M

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9010

Ruuvisarja Din 7985 TX25 M5x10 valkoinen pulverimaalattu+ mutteri Din6923 Cl 8 M5



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan