MEKA - Ruuvisarja - HST RS 1 M6x12+M6

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005832

Sähkönumero

1430428

Toimittajan tuotenumero

HST RS 1

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Ruuvisarja, haponkestävää terästä



Sisältää ruuvin ja mutterin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan