MEKA - Ruuvisarja - HST RS VK2 M8X30+M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005870
Sähkönumero
1430432
Toimittajan tuotenumero
HST RS VK2
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Ruuvisarja, haponkestävää terästä
Sisältää ruuvin ja mutterin.
Sisältää ruuvin ja mutterin.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


