MEKA - Ruuvisarja - RS 4 HST M6X20+M6 (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377019365
Sähkönumero
1448722
Toimittajan tuotenumero
RS 4 HST
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Ruuvisarja M6x20 ruuvi + M6 mutteri, haponkestävääterästä
Sisältää ruuvin ja mutterin.
Sisältää ruuvin ja mutterin.



