MEKA - Ruuvisarja - RS INSTAL J EG M4x10

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377037659

Sähkönumero

1449119

Toimittajan tuotenumero

RS INSTAL J EG

Tukkuerä

40

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Johtokanavan jatkon ruuvisarja

Ruuvisarja johtokanavan jatkolle Instal J

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan