MEKA - Ruuvisarja - RS KAP HDG M6x30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Meka
EAN-koodi
6438377019594
Sähkönumero
1449125
Toimittajan tuotenumero
RS KAP HDG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Ruuvisarja M6X30 + M6 , kastosinkitty
Sisältää ruuvin ja mutterin.
Sisältää ruuvin ja mutterin.



