MEKA - Ruuvisarja - RS MEK J 10 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi
MEKA - Ruuvisarja - RS MEK J 10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377117689

Sähkönumero

1449107

Toimittajan tuotenumero

RS MEK J 10 HDG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruuvisarja M5X10 + M5, kuumasinkitty

Sisältää ruuvin ja mutterin.