MEKA - Ruuvisarja - RS SSU HDG M8x80+M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019518
Sähkönumero
1449111
Toimittajan tuotenumero
RS SSU HDG
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Ruuvisarja M8x80 ruuvi + M8 mutteri, terästä,kuumasinkitty
Sisältää ruuvin ja mutterin.
Sisältää ruuvin ja mutterin.



