MEKA - Säädettävä kattokannake valkea - RPF M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 66 mm
Korkeus - 108 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377089894
Sähkönumero
1431635
Toimittajan tuotenumero
RPF M
Tukkuerä
10
Pituus:
66 mm
Korkeus:
108 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
38 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


