MEKA - Säädettävä seinäkannake, sisäpuol. - SVK-200 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 184 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 221 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011079

Sähkönumero

1431552

Toimittajan tuotenumero

SVK-200 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

85 mm

Korkeus:

184 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

221 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1304 N

RAL-numero:

0

Säädettävä seinäkannake levyhyllyyn, terästä, sinkitty Säädettävällä seinäkannakkeella SVK tehdään seinäkannatus levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolelta.