MEKA - Säädettävä seinäkannake, sisäpuol. - SVK-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 85 mm
Korkeus - 184 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 321 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011086
Sähkönumero
1431553
Toimittajan tuotenumero
SVK-300 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
85 mm
Korkeus:
184 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
321 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1392 N
RAL-numero:
0


