Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MEKA - Säädettävä seinäkannake, sisäpuol. - SVK-500 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 184 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 521 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011109

Sähkönumero

1431555

Toimittajan tuotenumero

SVK-500 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

85 mm

Korkeus:

184 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

521 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

529 N

Erittäin monipuolinen ja säädettävä kannake, soveltuu levyhyllyntukevaan seinäkannatukseen levyhyllyn sisäpuolelta. SVK voidaan asennuskohteen tarpeiden mukaan kiinnittää kattokannattimeen tai asennuskiskoon. Säädettävällä seinäkannakkeella SVK tehdään seinäkannatus levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolelta.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan