Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MEKA - Säädettävä seinäkannake,sisäpuol.valkea - SVK-100 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 104 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011123

Sähkönumero

1431561

Toimittajan tuotenumero

SVK-100 M

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

104 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

107 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

696 N

RAL-numero:

9010

Säädettävä seinäkannake levyhyllyyn, terästä, valkoinen Säädettävällä seinäkannakkeella SVK tehdään seinäkannatus levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolelta.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan