MEKA - Säädettävä seinäkannake,sisäpuol.valkea - SVK-200 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 184 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 221 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011130

Sähkönumero

1431562

Toimittajan tuotenumero

SVK-200 M

Tukkuerä

10

Pituus:

85 mm

Korkeus:

184 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

221 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1304 N

RAL-numero:

9010

Erittäin monipuolinen ja säädettävä kannake, soveltuu levyhyllyntukevaan seinäkannatukseen levyhyllyn sisäpuolelta. SVK voidaan asennuskohteen tarpeiden mukaan kiinnittää kattokannattimeen tai asennuskiskoon. Säädettävällä seinäkannakkeella SVK tehdään seinäkannatus levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolelta.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan