MEKA - Seinäkannake - HST VKF-700 4KN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
700...700 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 185 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 748 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005221
Sähkönumero
1430177
Toimittajan tuotenumero
HST VKF-700 4KN
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Korkeus:
185 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
748 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
700...700 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
4000 N
Seinäkannakkeella VKF kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


