MEKA - Seinäkannake - INSTAL SK 100

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 105...105 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 130...210 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377004132

Sähkönumero

1429764

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SK 100

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

105...105 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

130...210 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Seinäkannake 100mm (3 peitesälettä)

Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen. Asentajaystävällinen, erittäin siisti asennus yhdessä Instal PS peitesäleen kanssa käytettäessä. Seinäkannakkeessa on kiinnitysmahdollisuus kolmelle peitesäleelle. Kanavan etäisyys seinästä on 100 mm INSTAL SK 100 kannaketta käytettäessä.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan