MEKA - Seinäkannake - INSTAL SK 125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 130...130 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 130...210 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004149
Sähkönumero
1429765
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SK 125
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
130...130 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
130...210 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Seinäkannake 120mm (4 peitesälettä)
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen. Asentajaystävällinen, erittäin siisti asennus yhdessä Instal PS peitesäleen kanssa käytettäessä. Seinäkannakkeessa on kiinnitysmahdollisuus neljälle peitesäleelle. Kanavan etäisyys seinästä on 125 mm INSTAL SK 125 kannaketta käytettäessä.
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen. Asentajaystävällinen, erittäin siisti asennus yhdessä Instal PS peitesäleen kanssa käytettäessä. Seinäkannakkeessa on kiinnitysmahdollisuus neljälle peitesäleelle. Kanavan etäisyys seinästä on 125 mm INSTAL SK 125 kannaketta käytettäessä.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


