MEKA - Seinäkannake - INSTAL SK 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 25...25 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 130...210 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004101
Sähkönumero
1429761
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SK 20
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
25...25 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
130...210 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Seinäkannake 20mm (ei peitesälettä)
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen. Kanavan etäisyys seinästä on 20 mm INSTAL SK 20 kannaketta käytettäessä.
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen. Kanavan etäisyys seinästä on 20 mm INSTAL SK 20 kannaketta käytettäessä.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


