MEKA - Seinäkannake - INSTAL SK 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 45...45 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 130...210 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004118
Sähkönumero
1429762
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SK 40
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
45...45 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
130...210 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Seinäkannake 40mm (1 peitesälettä)
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen.Asentajaystävällinen, erittäin siisti asennus yhdessä Instal PS peitesäleen kanssa käytettäessä. Seinäkannakkeessa on kiinnitysmahdollisuus yhdelle peitesäleelle. Kanavan etäisyys seinästä on 40 mm INSTAL SK 40 kannaketta käytettäessä.
Alumiininen seinäkannake Instal® johtokanavan seinäasennukseen.Asentajaystävällinen, erittäin siisti asennus yhdessä Instal PS peitesäleen kanssa käytettäessä. Seinäkannakkeessa on kiinnitysmahdollisuus yhdelle peitesäleelle. Kanavan etäisyys seinästä on 40 mm INSTAL SK 40 kannaketta käytettäessä.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


