MEKA - Seinäkannake - INSTAL SL2

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 3...34 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 130...210 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377122911

Sähkönumero

1429528

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SL2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

3...34 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

130...210 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Seinäkannakkeen säätölevy

Teräksinen säätölevy Instal® johtokanaville, käytetään yhdessä Instal SK seinäkannakkeen kanssa.Säätölevyn avulla voidaan kompensoida asennuspinnan epätasaisuutta.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan