MEKA - Seinäkannake - K-100 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 87 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012243

Sähkönumero

1431851

Toimittajan tuotenumero

K-100 M

Tukkuerä

10

Pituus:

50 mm

Korkeus:

87 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

87 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Seinäkannake levyhyllyyn, terästä, valkoinen Seinäkannakkeella K tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatus jatkokappaleen RSS kohdalta.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan