MEKA - Seinäkannake - K-500 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 85 mm
Korkeus - 182 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 311 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377012229
Sähkönumero
1431845
Toimittajan tuotenumero
K-500 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
85 mm
Korkeus:
182 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
311 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0


