MEKA - Seinäkannake - RVK-100 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 142 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377010980
Sähkönumero
1431531
Toimittajan tuotenumero
RVK-100 EG
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
142 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
343 N
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


