MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-100 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 153 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 149 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011246
Sähkönumero
1431601
Toimittajan tuotenumero
YPK-100 M
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
153 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
149 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
735 N
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


