MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-600 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 238 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 653 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011291
Sähkönumero
1431606
Toimittajan tuotenumero
YPK-600 M
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
238 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
653 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1961 N
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


