MEKA - Seinäkannake valkoinen - MEK SK-70 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020576
Sähkönumero
1449379
Toimittajan tuotenumero
MEK SK-70 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
105 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


