MEKA - Seinäkannake valkoinen - RVK-100 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 142 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011024
Sähkönumero
1431541
Toimittajan tuotenumero
RVK-100 M
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
142 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
343 N
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


