MEKA - Seinäkannake - VKI-500/KS20 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 85 mm
Korkeus - 184 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 495 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020941
Sähkönumero
1449439
Toimittajan tuotenumero
VKI-500 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
85 mm
Korkeus:
184 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
495 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella VKI tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60.


