MEKA - Seinäkannake - WMT WB1 HST

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pinnan suojaus:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 53 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019426

Sähkönumero

1448742

Toimittajan tuotenumero

WMT WB1 HST

Tukkuerä

10

Pituus:

25 mm

Korkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

53 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...100 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Seinäkannake lankahyllyyn, haponkestävää terästä



Seinäkannakkeella WMT WB1 kiinnitetään 50–150 mm korkeat lankahyllyt vaaka- tai pystysuuntaisesti. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan