MEKA - Seinäkiinnike - VK 2/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...1000 mm

  • Malli / Tyyppi - pistoyksikkö

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021214

Sähkönumero

1449479

Toimittajan tuotenumero

VK2 PG

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Malli / Tyyppi:

pistoyksikkö

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

Palonkestävä E90 Seinäkiinnike tikashyllyyn, terästä, sinkitty



Seinäkiinnikkeellä VK2 kiinnitetään seinään tai lattiaan tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan