MEKA - Seinäkiinnike - VK3 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...1000 mm
Malli / Tyyppi - pistoyksikkö
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022747
Sähkönumero
1449668
Toimittajan tuotenumero
VK3 HDG
Tukkuerä
10
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...1000 mm
Malli / Tyyppi:
pistoyksikkö
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
60...60 mm
Seinäkiinnikkeellä VK3 kiinnitetään seinään tai lattiaan tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Pidempi varsi antaa lisätilaa tikashyllyn ja kiinnityspinnan väliin.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


