MEKA - Suojasukka halogeeniton valk. (100m/pak) - SS-10 W 10mm kierretangolle

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011925

Sähkönumero

1431800

Toimittajan tuotenumero

SS-10

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

0

Suojasukka M10 kierretangolle, muovia, valkoinen

Valkoisella muovisella suojaputkella SS peitetään kierretangot GT paremmin ympäristöön sopivaksi.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan