MEKA - Suojatulppa ankkurikiskoon - SP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Leveys - 32 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022785
Sähkönumero
1449672
Toimittajan tuotenumero
SP
Tukkuerä
10
Pituus:
54 mm
Leveys:
32 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
C-profiili
Väri:
oranssi
Päätytulppa HK1 ja HK2 kattokannakkeeseen sekä AS asennuskiskoon, muovia, oranssi
Suojatulpalla SP suojataan päädyt AS asennuskiskoista sekä kattokannakkeista HK1 ja HK2.
Suojatulpalla SP suojataan päädyt AS asennuskiskoista sekä kattokannakkeista HK1 ja HK2.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


