MEKA - T-kappale - HST KST-600 R=300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005160
Sähkönumero
1430096
Toimittajan tuotenumero
HST KST-600 R=300
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
300 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
peitattu ja passivoitu
Väri:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Tikashyllyn liitosleveys:
600 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
T-kappaleella KST tehdään T-risteys tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. T-kappaleen säde on R=300 mm.


