MEKA - T-kappale - HST KSTE-150 R=300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Tikashyllyn leveys - 150 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377103835
Sähkönumero
1430121
Toimittajan tuotenumero
HST KSTE-150 R=300
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Tikashyllyn leveys:
150 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
300 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Väri:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Symmetrinen:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä


