MEKA - T-kappale - KS100 T-600 R=600 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Sisäsäde - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377120313
Sähkönumero
1478156
Toimittajan tuotenumero
KS100 T-600 R=600 XPG
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sisäsäde:
600 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
T-kappaleella KS100 T tehdään T-risteys tikashyllylle KS100. T-kappaleen säde on R=600 mm.


