MEKA - T-kappale - RT-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 600 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 20 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377010089
Sähkönumero
1431356
Toimittajan tuotenumero
RT-40-600 PG
Tukkuerä
2
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
600 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
20 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
T-kappaleella RT tehdään T-risteykset levyhyllyille KRA ja KRB.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


