MEKA - T-kappale - TKU-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllylähdön leveys - 600 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Väri - sinkki
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377010201
Sähkönumero
1431376
Toimittajan tuotenumero
TKU-40-600 PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllylähdön leveys:
600 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Väri:
sinkki
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
T-lähtöä TKU käytetään T-lähdön tekemiseen suoraan levyhyllyn reunasta levyhyllyille KRA ja KRB.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


