MEKA - T-kappale valkea - RT-500M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 500 mm

  • Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale

  • Sisäsäde - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010133

Sähkönumero

1431365

Toimittajan tuotenumero

RT-40-500 M

Tukkuerä

2

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

500 mm

Rakennetyyppi:

vaakasuuntainen T-kappale

Sisäsäde:

20 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Ruuvittomaan liittämiseen:

ei

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Palonkestävä E90 T-kappale levyhyllyyn, terästä, valkoinen

T-kappaleella RT tehdään T-risteykset levyhyllyille KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan