MEKA - T-kappale valkoinen - MEK TR-70 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 35 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020316
Sähkönumero
1449333
Toimittajan tuotenumero
MEK TR-70 M
Tukkuerä
4
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
35 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
ei
Muovisella T-kappaleella MEK TR tehdään T-risteys valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


